Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2629140000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-18160016
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2629140000
EAN/GTIN:
     4050118633153
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2629140000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
34 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,92064*
€ 360,47052*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,66008*
€ 361,05012*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,02048*
€ 364,11048*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 320,19084*
€ 365,98104*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,18*
€ 380,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,11048*
€ 433,29147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,07016*
€ 433,24349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,39044*
€ 415,77462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,86028*
€ 400,86373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,02048*
€ 379,63437
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 8,86168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.