Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M22 F LGY 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-18161673
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1164680000
EAN/GTIN:
     4032248954681
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M22 F LGY 2018

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,1682*
€ 1,5282*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1693*
€ 1,5293*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1847*
€ 1,5447*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,203*
€ 1,573*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2294*
€ 1,6094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,573*
€ 1,87187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.