Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand CH20M6 BC#2771220000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-18161763
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2771220000
EAN/GTIN:
     4064675031956
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Abdeckung IP20 verbauter Zustand CH20M6 BC#2771220000

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
5,2 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
106,5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,23*
€ 145,72*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,655*
€ 146,355*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,30*
€ 148,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 151,70*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,11*
€ 154,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,70*
€ 180,523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,28*
€ 177,6432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,98*
€ 170,1462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,31*
€ 164,5889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,36*
€ 145,6084
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.