Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 138x3mm anthrazit AP PPT/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-18169304
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     3835120000
EAN/GTIN:
     4008190003364
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Abschlussplatte 138x3mm anthrazit AP PPT/35

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,061*
€ 6,621*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0701*
€ 6,6401*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,1382*
€ 6,7182*
72 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,189*
€ 6,779*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,215*
€ 6,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,515*
€ 7,75285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,105*
€ 7,26495
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.