Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte IP21 verbauter Zustand AP 80 GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-18169396
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8320300000
EAN/GTIN:
     4008190881153
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse

Abschlussplatte IP21 verbauter Zustand AP 80 GR

Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage .
Weitere Informationen:
Breite:
12,3 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Betriebstemperatur:
-50..100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 30,762*
€ 41,552*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,126*
€ 42,086*
€ 5,00*
ab € 30,76*
€ 42,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 42,65*
€ 42,65*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,45*
€ 43,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 2,1325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.