Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 44x1.5mm schwarz WAP WDU2.5N/4N SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte 44x1.5mm schwarz WAP WDU2.5N/4N SW
Artikel-Nr.:
     6012-18176696
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2932420000
EAN/GTIN:
     4099986672215
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 44x1.5mm schwarz WAP WDU2.5N/4N SW

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
€ 0,4928*
Lager 6012
50
€ 3,90*
€ 0,5538*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.