Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel -QUATTRO-0,8 OG D-PT 1,5/S#1029591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel -QUATTRO-0,8 OG D-PT 1,5/S#1029591
Abschlussdeckel -QUATTRO-0,8 OG D-PT 1,5/S#1029591
Artikel-Nr.:
     6012-18251169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029591
EAN/GTIN:
     4055626531717
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel -QUATTRO-0,8 OG D-PT 1,5/S#1029591

Abschlussdeckel, Länge: 63,2 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2244*
€ 0,3144*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2386*
€ 0,3386*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2525*
€ 0,3525*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2696*
€ 0,3796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.