Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 18p,waagerecht, rot PTFIX 18X4-NS35A RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 18p,waagerecht, rot PTFIX 18X4-NS35A RD
Verteilerblock 18p,waagerecht, rot PTFIX 18X4-NS35A RD
Artikel-Nr.:
     6012-18251295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273706
EAN/GTIN:
     4055626646725
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 18p,waagerecht, rot PTFIX 18X4-NS35A RD

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,7825*
€ 7,7625*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,1625*
€ 8,2525*
Lager 6012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4275*
€ 8,5875*
26 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,664*
€ 8,884*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,6445*
€ 8,9927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,5875*
€ 10,21913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2275*
€ 9,79073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8275*
€ 9,31473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4275*
€ 7,64873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
3036932
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.