Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset m.Schraubklemmen KL-X10 06-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleistenset m.Schraubklemmen KL-X10 06-16
Klemmleistenset m.Schraubklemmen KL-X10 06-16
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18251952
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008931
EAN/GTIN:
     4012196614295
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Klemmleistenset m.Schraubklemmen KL-X10 06-16

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der SDB-Serie genutzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Tiefe:
120 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,87*
€ 22,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 22,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 23,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,15*
€ 25,12*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.