Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressomaschine ECP 33.21.R rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espressomaschine ECP 33.21.R rt
Espressomaschine ECP 33.21.R rt
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18252293
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECP33.21.R
EAN/GTIN:
     8004399333123
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Espressomaschine ECP 33.21.R rt

Weitere Informationen:
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Durchlauferhitzer
Max. Pumpendruck:
15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1,1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
nein
Cappuccino-System:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 154,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,37*
€ 155,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 160,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.