Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung ADE 4F Typ 6 - M16, Edelsta CAP 846 509 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung ADE 4F Typ 6 - M16, Edelsta CAP 846 509 V1
Leitungseinführung ADE 4F Typ 6 - M16, Edelsta CAP 846 509 V1
Artikel-Nr.:
     6012-18252726
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     CAP846509V1
EAN/GTIN:
     3589350033489
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m16 edelstahl
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung ADE 4F Typ 6 - M16, Edelsta CAP 846 509 V1

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,4 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,61*
€ 54,57*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,67*
€ 54,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,04*
€ 56,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 56,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.