Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA HNS100JC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA HNS100JC
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA HNS100JC
Artikel-Nr.:
     6012-18253527
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNS100JC
EAN/GTIN:
     3250613145866
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA HNS100JC

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
54,6..1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 446,46*
€ 505,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 454,19*
€ 512,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,34*
€ 522,52*
Frei Haus
ab € 472,27*
€ 533,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 544,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,72*
€ 648,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,22*
€ 622,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,70*
€ 606,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 42,27*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 48,43*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 48,42*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,10*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,63*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 95,89*
Zubehör
Hager
HXB071H
ab € 19,86*
Zubehör
Hager
HYS001H
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
HYS014H
ab € 25,59*
Zubehör
Hager
HTC130H
ab € 37,82*
Zubehör
Hager
HYS321H
ab € 22,30*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 98,97*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 96,70*
Zubehör
Hager
HTL010H
ab € 134,61*
Zubehör
Hager
HYS300H
ab € 50,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.