| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18254607 Herst.-Nr.: 555 0 7227 6 EAN/GTIN: 4062029104936 |
|
|
| | |
| Punktauslass weiß 555 0 7227 6 EUTRAC Einbautopf für EUTRAC Standard und Datenbus Punktauslass. Ausgelegt für Deckenstärken bis 30 mm, Mindesteinbauhöhe 75 mm, Deckenausschnitt Ø 126 mm. Bis 10 kg belastbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 9,21* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,87* | € 15,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,32* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|