Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=40A 3VA2140-6KP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012-18257523
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21406KP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948802182
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=40A 3VA2140-6KP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..40 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
24..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
60..480 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,19*
€ 774,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 674,21*
€ 775,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 701,33*
€ 783,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 807,55*
€ 904,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,75*
€ 905,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,26*
€ 932,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,39*
€ 923,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,85*
€ 891,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,73*
€ 867,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,33*
€ 834,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,99*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,97*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,88*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,52*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,15*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,02*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,39*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,12*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,24*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.