Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild grau,13x109mm US-EMT (13X109) GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild grau,13x109mm US-EMT (13X109) GY
Einsteckschild grau,13x109mm US-EMT (13X109) GY
Artikel-Nr.:
     6012-18259161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803864
EAN/GTIN:
     4055626172989
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einsteckschild grau,13x109mm US-EMT (13X109) GY

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,17 mm
Breite:
109 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,3599*
€ 7,0372*
10
€ 5,00*
ab € 5,526*
€ 7,106*
10
€ 5,95*
ab € 5,59612*
€ 7,18612*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,767*
€ 7,387*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,8233*
€ 7,4633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,387*
€ 8,79053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,267*
€ 8,64773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,797*
€ 8,08843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,667*
€ 7,93373
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,767*
€ 6,86273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.