Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Slave-Sensor weiß VL2MFS500-13PD4S-R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Slave-Sensor weiß VL2MFS500-13PD4S-R10
Artikel-Nr.:
     6012-18261582
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500024
EAN/GTIN:
     4029299710991
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss

Moduleinsatz Slave-Sensor weiß VL2MFS500-13PD4S-R10

Sensormoduleinsatz mit Slave-Präsenzsensor (On/Off). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 202,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,51*
€ 202,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 209,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.