Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94, zn 1507/001/51 2x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN 94, zn 1507/001/51 2x32
Splinte DIN 94, zn 1507/001/51 2x32
Artikel-Nr.:
     6012-18350339
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/51 2x32
EAN/GTIN:
     4001796056444
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splinte DIN 94, zn 1507/001/51 2x32

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.