Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x20
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x20
Artikel-Nr.:
     6012-18350583
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/51 4x20
EAN/GTIN:
     4001796062100
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x20

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,50*
€ 5,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 5,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,358*
€ 7,618*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.