Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 10x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 10x1
Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 10x1
Artikel-Nr.:
     6012-18350628
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0691/001/51 10x1
EAN/GTIN:
     4001796080524
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)

Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 10x1

Sicherungsmutter Form V Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,99*
€ 27,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,69*
€ 30,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.