Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern zn 0680/001/73 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmuttern zn 0680/001/73 10
Sechskantsicherungsmuttern zn 0680/001/73 10
Artikel-Nr.:
     6012-18350691
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0680/001/73 10
EAN/GTIN:
     4001796033414
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern zn 0680/001/73 10

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt Profi- 200 Stück mutter aus einem metallischem mutterkörper mit einseitig eingebördeltem Klemmring aus Kunststoff. Zählt zu den Verliersicherungen.
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,88*
€ 25,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,48*
€ 29,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.