Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, Pozidrive 1126/001/50 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, Pozidrive 1126/001/50 5x20
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, Pozidrive 1126/001/50 5x20
Artikel-Nr.:
     6012-18350961
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/50 5x20
EAN/GTIN:
     4026303106771
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm 5x 20
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, Pozidrive 1126/001/50 5x20

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt LnL- 200 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 7,08*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 4,96*
€ 7,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,59*
€ 7,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.