Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 5x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 5x10
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 5x10
Artikel-Nr.:
     6012-18351898
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2951/000/99 5x10
EAN/GTIN:
     4007081304276
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 5x10

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alublank Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
Klemmbereich:
4,5..6 mm
Kopfform:
Flachkugel
Gas-/Wasserdicht:
nein
Spreizend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1012*
€ 0,1365*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1045*
€ 0,1405*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1164*
€ 0,1544*
3 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,55*
7 Tage
85
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.