Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-UPS BVS 500VA 230V IEC Outlet BVS500I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-18353994
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BVS500I
EAN/GTIN:
     0731304338420
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Easy-UPS BVS 500VA 230V IEC Outlet BVS500I

Diese Easy UPS von Schneider Electric bietet Schutz bei instabilen Stromversorgungsbedingungen in Privathaushalten und kleinen Büros und gewährleistet eine konstante und zuverlässige Stromversorgung in den kritischsten Momenten. Die 500VA USV für die Boden-/Wandmontage verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, die alle ein Batterie-Backup und Überspannungsschutz bieten.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Primärfrequenz:
45..65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
2
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Leistungsaufnahme:
9,5 W
USB-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,56*
€ 72,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,66*
€ 72,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 74,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,46*
€ 77,20*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.