Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18357199 Herst.-Nr.: BINTSYS EAN/GTIN: 0743172040527 |
| |
|
| | |
| Batterie-Integrationssytem BINTSYS Integration Batteriesystem für 9PX und 9SX Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Breite: | 600 mm | Höhe: | 950 mm | Tiefe: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,25* | € 749,35* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 680,39* | € 752,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,69* | € 753,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,16* | € 755,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,15* | € 795,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|