Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox SACB- 8/4-L-#1197340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-18362723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197340
EAN/GTIN:
     4063151256944
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteilerbox SACB- 8/4-L-#1197340

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp
Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 20 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
20 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 147,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,52*
€ 148,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 153,57*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,23*
€ 154,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,01*
€ 159,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.