| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-18363660 Herst.-Nr.: 1239084 EAN/GTIN: 4063151390303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-M12#1239084 Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Stift, gerade, M12-Standard, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |