Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K peanut #52620034180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K peanut #52620034180
LED-Pendelleuchte 4000K peanut #52620034180
Artikel-Nr.:
     6012-18365181
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     52620034180
EAN/GTIN:
     4020863287185
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K peanut #52620034180

Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm, reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche, Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 259,08*
€ 5,95*
ab € 214,80*
€ 259,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 261,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,09*
€ 262,89*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,57*
€ 268,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.