| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18365876 Herst.-Nr.: 37644005100 EAN/GTIN: 4020863337293 |
|
|
| | |
| Verbinder gerade aus PC DPSN-KM ws Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, mechanisch. Schienenverbinder für mechanische Verbindung, abstandslos Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,33* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,40* | € 9,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,68* | € 9,61* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 9,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,26* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|