Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 1-längig 5pol LIFT54-TE-5-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 1-längig 5pol LIFT54-TE-5-1500
Tragschiene 1-längig 5pol LIFT54-TE-5-1500
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-18366199
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10972
EAN/GTIN:
     4250611809721
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 1-längig 5pol LIFT54-TE-5-1500

Modulares IP54 geschütztes, LED Lichtbandsystem, hohe Systemeffizienz von bis zu 160 Lumen/Watt, optimale Lichtverteilung, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, kann fast werkzeuglos in wenigen Minuten installiert werden, lange Lebensdauer, so gut wie keine Wartungskosten, weiteres Zubehör oder Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel sind auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
68 W
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,36*
€ 55,22*
€ 5,95*
ab € 40,55*
€ 55,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 56,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10980
ab € 18,22*
Zubehör
abalight
10981
ab € 1,96*
Zubehör
abalight
10982
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.