Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sportstättenleuchte 4000K DALI THLA/15 #68120026600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sportstättenleuchte 4000K DALI THLA/15 #68120026600
LED-Sportstättenleuchte 4000K DALI THLA/15 #68120026600
Artikel-Nr.:
     6012-18366767
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     68120026600
EAN/GTIN:
     4020863281435
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte

LED-Sportstättenleuchte 4000K DALI THLA/15 #68120026600

Stahlblechgehäuse Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind, Bestückung 1x Regiolux LED-Einheit Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 383,49*
€ 447,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,81*
€ 452,14*
Frei Haus
ab € 393,64*
€ 461,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 466,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,21*
€ 481,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,32*
€ 554,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,61*
€ 524,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19451580100
ab € 5,66*
Zubehör
Regiolux
92829300100
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.