Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette 1 Ktn = 30m 32x12mm N=400 max CHN17K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 385920 Kette
ERICO 385920 Kette
Artikel-Nr.:
     6012-18369808
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     385920
EAN/GTIN:
     4018292859202
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette 30m

Gliederkette 1 Ktn = 30m 32x12mm N=400 max CHN17K

Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5685. Rundgliederkette, 26 mm lange Glieder, 5,5 mm Durchmesser für 400 N Traglast.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Materialstärke:
3 mm
Breite des Glieds:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,29*
€ 93,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 74,88011*
€ 93,69011*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 96,23*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,4172*
€ 98,1772*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,507*
€ 101,647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.