Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX10/18X4-NS35AVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX10/18X4-NS35AVT
Verteilerblock PTFIX10/18X4-NS35AVT
Artikel-Nr.:
     6012-18454046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273784
EAN/GTIN:
     4055626667942
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX10/18X4-NS35AVT

Verteilerblock, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: violett
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,74375*
€ 8,90375*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,175*
€ 9,455*
Lager 6012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48625*
€ 9,87625*
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,7622*
€ 10,2222*
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,7394*
€ 10,3443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,87625*
€ 11,75274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51625*
€ 11,32434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88625*
€ 10,57464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48625*
€ 8,90864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 79,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
3036932
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.