Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5-G GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5-G GN
Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5-G GN
Artikel-Nr.:
     6012-18454082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047482
EAN/GTIN:
     4055626665870
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5-G GN

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: kleben, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0895*
€ 2,7895*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,222*
€ 2,952*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,317*
€ 3,067*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3713*
€ 3,1313*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4018*
€ 3,1618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,067*
€ 3,64973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,867*
€ 3,41173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,317*
€ 2,75723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 229,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7541*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6663*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1664*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.