| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18454884 Herst.-Nr.: BKBNSD80A EAN/GTIN: 4012740986137 |
|
|
| | |
| Nivellierset M8x80mm 100 Stück BKBNSD80A (VE100) Nivellierset M8x80mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG. Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro Installationskanal Systems auf Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. Weitere Informationen: | | Nivellierbereich: | 96..147 mm | Geeignet für Kanäle: | ja | Geeignet für Kassetten: | nein | Mit Trittschalldämmung: | ja | Material des Fußes: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 408,07* | € 461,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 409,74* | € 462,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 409,18* | € 463,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,56* | € 468,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 429,88* | € 486,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 413,56* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|