Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 10/6X4-G PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 10/6X4-G PK
Verteilerblock PTFIX 10/6X4-G PK
Artikel-Nr.:
     6012-18454975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274005
EAN/GTIN:
     4055626668437
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 10/6X4-G PK

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,06625*
€ 4,31625*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,26125*
€ 4,59125*
Lager 6012
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,40125*
€ 4,79125*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5259*
€ 4,9659*
17 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5156*
€ 5,0274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,79125*
€ 5,70159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59125*
€ 5,46359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34125*
€ 5,16609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04125*
€ 4,80909
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40125*
€ 4,04749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8338*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2211*
Zubehör
Phoenix Contact
3036932
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.