Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementreihenklemme MUTTB 2,5-DIO/U-O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-18461067
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066347
EAN/GTIN:
     4055626732374
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Bauelementreihenklemme MUTTB 2,5-DIO/U-O

Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 168,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,45*
€ 168,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 174,79*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,19*
€ 178,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,79*
€ 208,0001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,31*
€ 205,0489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,46*
€ 196,8974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,52*
€ 191,0188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,50*
€ 167,195
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.