Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monoblock PTFIX 2X2,5 PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1028076 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Phoenix Contact 1028076 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-18461183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028076
EAN/GTIN:
     4055626524887
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Monoblock PTFIX 2X2,5 PK

Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5,2 mm
Höhe:
28,6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,86*
€ 37,90*
€ 5,95*
ab € 28,012*
€ 38,022*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,74*
€ 39,05*
€ 8,95*
ab € 48,69*
€ 65,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,6231*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.