| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18461896 Herst.-Nr.: 1221588 EAN/GTIN: 4063151310707 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch E-WMS 6,4 (EX10)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 2,1 ... 6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x (min. 15 ... max. 51) mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 25 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 2,1..6,4 mm | Kabeldurchmesser: | 2,1..6,4 mm | Breite: | 10 mm | Farbe: | gelb | Fluoreszierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,38* | € 166,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,52* | € 167,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,08* | € 173,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,22* | € 176,17* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,88* | € 180,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|