Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTV 2,5/4-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-18466766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088747
EAN/GTIN:
     4055626890289
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PTV 2,5/4-TWIN

Abschlussdeckel, Länge: 60 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2552*
€ 0,3652*
50
€ 5,46*
ab € 0,2714*
€ 0,3814*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,28228*
€ 0,40228*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2862*
€ 0,4062*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3072*
€ 0,4372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.