Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen 8161 D17 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-18557594
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     240056
EAN/GTIN:
     4046827083075
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
blindstopfen pa

Stopfen 8161 D17 rt

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 17 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,73*
50
Frei Haus
ab € 2,1678*
€ 2,7378*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 2,80*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2544*
€ 2,8544*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8544*
€ 3,39674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2544*
€ 2,68274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.