| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18567539 Herst.-Nr.: C10B32D100 EAN/GTIN: 3606481996626 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100B mit C10B32D100 Bei diesem ComPacT NSX100B handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 90..100 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 54..1000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1500 A | Verlustleistung: | 14,1 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,71* | € 305,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 269,64* | € 310,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,46* | € 350,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 299,18* | € 351,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,71* | € 358,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|