Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischneider economy nova 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multischneider economy nova 1
Multischneider economy nova 1
Artikel-Nr.:
     6012-18667790
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     518.013
EAN/GTIN:
     4004822518138
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Multischneider economy nova 1

Bei diesem kompakten Allesschneider handelt es sich um ein wahres Multitalent, bei dem das Preis-/Leistungsverhältnis absolut passt. Die Metallbauweise und das funktionelle Design zeichnen dieses Gerät aus. Durch die schmale Formgebung braucht der Allesschneider nova 1 auf der Arbeitsplatte nicht viel Platz. Ideal für kleinere Küchen! Die Schnittstärke kann stufenlos bis ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Schinkenmesser:
nein
Geneigter Auflagetisch:
nein
Grundfarbe:
Silber
Breite:
205 mm
Höhe:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 60,69*
€ 75,94*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 62,31*
€ 77,95*
€ 5,00*
ab € 64,23*
€ 79,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 82,08*
€ 3,50*
ab € 67,28*
€ 83,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.