Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock 651007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock 651007
Eckbock 651007
Artikel-Nr.:
     6012-18713813
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     651007
EAN/GTIN:
     4007235510072
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock 651007

Albert-Eckbefestigung 651007 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: braun-Messing Abmessungen: 115 x 75 x 215 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
braun
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 71,88*
€ 5,00*
ab € 64,51*
€ 82,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,60*
€ 82,20*
€ 8,50*
ab € 65,31*
€ 83,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 84,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.