| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18714859 Herst.-Nr.: 90394 EAN/GTIN: 4034451903944 |
| | |
|
| | |
| LED-Displaystrahler 3000K, 10-30VDC 90394 LED-Displaystrahler DC 10-30 V, IP65/Schutzklasse III, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel und schwarzem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Bauform Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E, Quecksilbergehalt (mg): 0, Lichtstromerhalt: 80, SDCM: <6 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,43* | € 61,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,20* | € 62,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,53* | € 63,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,16* | € 72,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,85* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|