Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung Jovie Z MB D60 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung Jovie Z MB D60 26
Mastbefestigung Jovie Z MB D60 26
Artikel-Nr.:
     6012-18715849
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7372100
EAN/GTIN:
     4018242489206
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
trilux mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung Jovie Z MB D60 26

Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
142 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,67*
€ 62,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,78*
€ 62,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 63,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 64,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.