Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 497540030114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 75°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 75°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 75°x150°
Artikel-Nr.:
     6012-18717379
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     497540030114
EAN/GTIN:
     4260374016557
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Straßenleuchte 497540030114

Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Straßen-, Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,73*
€ 361,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,70*
€ 361,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 306,64*
€ 364,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
497540110124
ab € 409,32*
Ähnlich
Lichtline
497540090121
ab € 334,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.