Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabstück Stahl S360/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabstück Stahl S360/600
Eingrabstück Stahl S360/600
Artikel-Nr.:
     6012-18724000
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.900.0016.17
EAN/GTIN:
     0722699743357

Eingrabstück Stahl S360/600

Einbautiefe 600mm, aus Stahl, feuerverzinkt
inkl. Verdrehschutz, Befestigung 6 Gewinde auf ø 315mm
inkl. 6x M16 Schrauben, Kabeleinführung: von der Seite in 500mm Tiefe, Anwendung: Befestigungssockel für Ziermast Z-A II/3
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 190,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 197,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.