Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18729781 Herst.-Nr.: 62023021 EAN/GTIN: 4021553113593 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 3000K 62023021 Dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich, 120° schwenkbar und 360° drehbar, robustes Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet, Farbtemperatur: 3000 K, weitere Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel auf Anfrage mit MOQ 100 Stück, inklusive 5 m-Anschlussleitung, 3-polig, Schutzart IP 66: Vollständiger Berührungsschutz und staubdicht Schutz gegen starken Wasserstrahl aus jeder Richtung, einfache Montage durch 230 V AC-Anschluss an dimmbares Netzteil, Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Ta < 40 °C: > 60. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,48* | € 109,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,80* | € 109,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,72* | € 113,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|