Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 641910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel 641910
Anschlusskabel 641910
Artikel-Nr.:
     6012-18737502
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641910
EAN/GTIN:
     7021986419108

Anschlusskabel 641910

LANGFOSS,TOVDAL Verlängerungskabel 10m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 47,69*
€ 5,00*
ab € 37,41*
€ 49,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 51,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,69*
€ 64,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.