Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe c sw 60mm klein 99221.003.C/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstabe c sw 60mm klein 99221.003.C/K
Buchstabe c sw 60mm klein 99221.003.C/K
Artikel-Nr.:
     6012-18757104
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.C/K
EAN/GTIN:
     4010319153331
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe c sw 60mm klein 99221.003.C/K

Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
C
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.